ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
吸水速乾メンズ半袖シャツ FB5036M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48595646
品番
FB5036M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
80
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
110
アズワン品番
64-4101-89
生地
ストライプ
色番
6
ネック(cm)
40.5