HONO 難燃カーゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48595814 品番 4404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合
溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)
熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015)
防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)

種別カーゴパンツ ネイビー サイズM 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)80 機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
注意
※JIS規格適合デザイン
※必ず、メーカーJIS規格取得商品(4403-難燃ブルゾン,4404-難燃カーゴ)を上下同時に着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする