ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ長袖シャツ FB5037M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48595847
品番
FB5037M
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
左胸にペンやメモが入れられるポケット付き。
本格的な剣ボロ付き。袖まくりもイージーに。
丈夫で見た目もキレイな折り伏せ縫いステッチ。
コンパクトでモダンな印象のセミワイドカラー。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
左胸アウトポケット、カフスボタン対応ホール付き
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿64、ポリエステル18、複合繊維(ポリエステル)18
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
86
機能
ストレッチ、形態安定
バスト(cm)
122
アズワン品番
64-4102-16
生地
ブロード
色番
15
性別
男性用
ネック(cm)
43.5