村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 秋冬 トップス
HOOH ライトジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48596067
品番
2900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
8L
胸囲(cm)
170
混率(%)
表地・中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(アルミプリント)
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
96