メンズレギュラーカラー長袖シャツ FB5040M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48596276 品番 FB5040M
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ネイビー サイズ5L 仕様左胸アウトポケット 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)88 機能形態安定、防汚 バスト(cm)132 アズワン品番64-4102-37 生地ブロード 色番8 性別男性用 ネック(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする