村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
HOOH 乗馬ズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48596329
品番
1365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
生地も縫製も日本製
種別
乗馬ズボン
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90
素材
サマーサージ
ワタリ(cm)
41