村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の 春夏 ボトムス
HOOH ズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48596365
品番
3440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿100
股下(cm)
74
腰廻り(cm)
75〜85