村上被服
村上被服の 防護服・保護服・特殊服
村上被服の 足カバー/脚絆
村上被服の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
HONO 難燃足カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48596426
品番
424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
色
グレー
サイズ
F
混率(%)
綿100
総丈(cm)
42
特性
難燃