ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズレギュラーカラー半袖シャツ FB5041M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48596434
品番
FB5041M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
M
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
80
機能
形態安定、防汚
バスト(cm)
107
アズワン品番
64-4102-53
生地
ブロード
色番
5
性別
男性用
ネック(cm)
39