メンズレギュラーカラー半袖シャツ FB5041M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48596477 品番 FB5041M
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
ブラウン サイズ4L 仕様左胸アウトポケット 種別半袖シャツ 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)52 袖丈(cm)24 着丈(cm)87 機能形態安定、防汚 バスト(cm)127 アズワン品番64-4102-57 生地ブロード 色番5 性別男性用 ネック(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする