村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 秋冬 トップス
HONO 難燃トレーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48596636
品番
432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
種別
トレーナー
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿100
着丈(cm)
66
機能
難燃
裄丈(cm)
86