村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
HOOH 立衿シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48596767
品番
2501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル65,レーヨン35
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
84
素材
サージ
袖丈
長袖シャツ