HOOH 立衿シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48596785 品番 2501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
グレー サイズ5L 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル65,レーヨン35 肩幅(cm)57 袖丈(cm)63 着丈(cm)84 素材サージ 袖丈長袖シャツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする