メンズ開襟七分袖シャツ FB5044M

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48597423 品番 FB5044M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ホワイト サイズL 仕様左胸アウトポケット 種別七分袖シャツ 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)46 袖丈(cm)45 着丈(cm)82 機能形態安定、防汚 バスト(cm)112 アズワン品番64-4103-53 生地ブロード 色番15 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48597274
2020-10-27
用途:
理容業での仕事着
サービス業

私は4Lで丁度いい感じでしたが、嫁がMサイズで少し小さめでした。少し細身の作りなので、少し大きめがよかった様です。生地もいい感じなのでまた違う色を頼みたいです(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする