村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
HOOH ジョグパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48597449
品番
2804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種別
ジャグパンツ
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2
股下(cm)
73
適応ウエスト(cm)
98〜106