メンズピンタックウイングシャツ FB5045M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48597658 品番 FB5045M
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ブラック サイズ3L 種別ウイングシャツ 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)86 機能形態安定、防汚 バスト(cm)122 アズワン品番64-4103-76 生地ブロード 色番16 性別男性用 ネック(cm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする