3/22より値下げ!現場を応援

メンズボタンダウン長袖シャツ FB5047M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48597834 品番 FB5047M
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 値下げ
3,500
レッド サイズM 仕様左胸アウトポケット 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)80 バスト(cm)107 アズワン品番64-4103-94 生地ギンガムチェック 色番3 性別男性用 ネック(cm)39
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。
※白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする