スチーム加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48598088 品番QS328-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体から取り外しできるハンドル付き水タンクは持ち運びもラクラク。給水口に上から水を注いで、直接給水することも可能です。
チャイルドロックを機能させると、電源オンの状態では操作ができなくなり、電源オフの状態で電源が入らなくなります。お子さまがいるご家庭でも安心してご使用いただける機能です。
1・2・4時間で設定できる「オフタイマー」機能を搭載。電源の消し忘れを防ぐ機能です。

材質PP 質量(kg)約1.8 グレー 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)260 連続運転時間(h)約10 適合床面積(目安)木造4畳・プレハブ7畳 保証期間1年間 水タンク容量(L)約2.5 主な機能チャイルドロック 運転モード2段階切替(強/弱) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)24.4×24.4×24.8 最大加湿量(mL/h)約250 加湿方式スチーム式 切タイマー1・2・4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする