アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
ボタンダウン長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48598158
品番
7616
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
T/C鹿の子でナチュラルな着心地!消臭テープ仕様でいつも爽やか!
仕様
消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
色
サックス
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
消臭
生地
鹿の子
色番
107
名入れ
可
袖丈
長袖
ボタン仕様
糸付ボタン
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。