画像準備中

ボタンダウン長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48598255 品番 7616
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

T/C鹿の子でナチュラルな着心地!消臭テープ仕様でいつも爽やか!

仕様消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ ホワイト サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能消臭 生地鹿の子 色番101 名入れ 袖丈長袖 ボタン仕様糸付ボタン
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする