曜日別特売
FC3002L キュロット FC3002L ボンマックス 48598385

FC3002L キュロット FC3002L ボンマックス 48598385
FC3002L キュロット FC3002L ボンマックス 48598385
FC3002L キュロット FC3002L ボンマックス 48598385
FC3002L キュロット FC3002L ボンマックス 48598385
FC3002L キュロット FC3002L ボンマックス 48598385
FC3002L キュロット FC3002L ボンマックス 48598385
FC3002L キュロット FC3002L ボンマックス 48598385

キュロット FC3002L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)61
ヒップ(cm)94
内容量1枚注文コード48598385品番FC3002L
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

大切な鍵類の紛失防止に役立つDカン付き。
Dカンを使用しないときは収納できます。
着脱するのがラクなフロントファスナー仕様。
ウエスト両脇は脇ゴム仕様になっています。
サイドには小物を収納できるポケット付き。
動きやすくて見映えも良いラップ式デザイン。
ウエスト部分に共地のベルトループが付いています。

ブラックサイズ5号ウエスト(cm)61ヒップ(cm)94仕様両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前覆い布付き、総裏仕様、右脇Dカン付き混率(%)ポリエステル100前丈(cm)47アズワン品番64-4104-85生地トロピカル色番16性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする