キュロット FC3002L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48598419 品番 FC3002L
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

大切な鍵類の紛失防止に役立つDカン付き。
Dカンを使用しないときは収納できます。
着脱するのがラクなフロントファスナー仕様。
ウエスト両脇は脇ゴム仕様になっています。
サイドには小物を収納できるポケット付き。
動きやすくて見映えも良いラップ式デザイン。
ウエスト部分に共地のベルトループが付いています。

ブラック サイズ11号 ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)102 仕様両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前覆い布付き、総裏仕様、右脇Dカン付き 混率(%)ポリエステル100 前丈(cm)48 アズワン品番64-4104-88 生地トロピカル 色番16 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする