ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
メンズカジュアルジャケット FJ0017M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
48598473
品番
FJ0017M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
新しい感覚のデニム調カラードジャケット。
着心地の良いストレッチ素材なので疲れにくく、
水牛調のボタンや気の利いた裏地など、洗練されたカジュアルさが特徴です。
色
チャコールグレー
サイズ
L
仕様
背抜き、左内側ポケットフラップ付き
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
106
アズワン品番
64-4106-64
生地
ストレッチパミオ
色番
2