ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
レディスカジュアルジャケット FJ0311L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
48598638
品番
FJ0311L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
新しい感覚のデニム調カラードジャケット。
着心地の良いストレッチ素材なので疲れにくく、
水牛調のボタンや気の利いた裏地など、洗練されたカジュアルさが特徴です。
色
チャコールグレー
サイズ
S
仕様
背抜き、右内側ポケットフラップ付き、後ろ中心センターベンツ
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
90
アズワン品番
64-4108-82
生地
ストレッチパミオ
色番
2