ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの 胸当て
ストライプ柄胸当てエプロン FK7122
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48598823
品番
FK7122
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブラウン
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
丈(cm)
(前中心)88
アズワン品番
64-4111-15
身幅(cm)
80
生地
先染ストライプ
色番
5