ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ロング(ソムリエ)エプロン
チェック柄ロングエプロン FK7123
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48598857
品番
FK7123
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ブラック
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
丈(cm)
(前中心)54
アズワン品番
64-4111-18
身幅(cm)
88
生地
先染チェック
色番
16