ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの サロン用エプロン
デニムサロンエプロン FK7153
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48599207
品番
FK7153
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大小2種類のポケットが付いています。
巻きやすくお洒落な杉綾テープの紐。
色
インディゴブルー
種別
サロンエプロン
混率(%)
綿100
前丈(cm)
38
身幅(cm)
61
生地
デニム
色番
8
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意ください。