2WAYエプロン FK7158

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48599286 品番 FK7158
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウエスト部分で折り込めば、違ったスタイルで着ることができる嬉しい2WAY仕様。
胸元部分で自由にサイズ調節が可能です。
ペンや小物が入る便利な胸元のポケット。
共地のベルトループが付いています。
伝票が入る大きめのサイドポケットとトーションループが右脇についています。

モカ 仕様右脇トーションループ付き 種別2WAYエプロン 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)(前中心)74.5 アズワン品番64-4111-33 身幅(cm)72 生地帆布 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする