胸当てエプロン FK7159

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48599347 品番 FK7159
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エプロンを着たままでもスリットからパンツのポケットにアクセス可能。
フロントには大容量のポケットあり。使いやすさに配慮しニ分割しました。
ハンディターミナルのコードや鍵などを通し、落下防止に役立つループ付き。
ハンディターミナルの厚みを考慮したマチ付きのポケット。
かがんだ際に落下しないように後ろに配置。
共地ループを大きめに付け、紐を通したり、サイズ調整もスムーズに。
左胸にはペンなどの収納に活躍する長めのポケットを取り付けています。

モカ 仕様両脇スリット、左胸ペン差しポケット、後ろ右脇ループ付き、後ろ右脇マチ付きポケット 種別エプロン 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)(前中心)99 アズワン品番64-4111-39 身幅(cm)89 生地帆布 色番1
注意
※油が付着した際はすぐに洗濯をしてください。放置しますと他の製品へ移染することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする