バッククロス胸当てエプロン(ストライプ) FK7161

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48599444 品番 FK7161
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

左胸にはペンをすっきり収納できるポケットをデザインしています。
フロントには大容量のポケットあり。
使いやすさに配慮しニ分割しました。
バック紐のぼたんを身頃の穴に留めることで簡単にサイズ調節ができます。

ブラウン 仕様左胸ペン差しポケット、サイズ調節可能 種別エプロン 混率(%)ポリエステル80、綿20 丈(cm)(前中心)89 アズワン品番64-4111-49 身幅(cm)80 生地ツイル 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする