ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの サロン用エプロン
サロンエプロン(ストライプ) FK7162
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48599505
品番
FK7162
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
広めのマチ付きポケットは伝票などの収納に便利。
色
ブラウン
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
丈(cm)
(前中心)55
アズワン品番
64-4111-55
身幅(cm)
105
生地
ツイル
色番
5