バッククロス胸当てエプロン FK7163

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48599575 品番 FK7163
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ループを斜めにすることで紐を綺麗に通せます。
紐のクロス部分にループを付けズレを防止しています。
右側ポケットにはペン挿し用の小さなポケット付き。
左胸にはペン差しポケットとネームプレート用のループ付き。

ブラウン 仕様両脇アウトポケット、右側のみアウトポケットの内側にペン差しポケット付き、左胸ペン差しポケット、ネーム挿しループ付き 種別エプロン 混率(%)ポリエステル100 機能制電素材、退色防止 丈(cm)(前中心)88 アズワン品番64-4111-62 身幅(cm)80 生地ツイル 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする