H型胸当てエプロン FK7164

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48599636 品番 FK7164
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

右側ポケットにはペン挿し用の小さなポケット付き。
左胸にはペン差しポケットとネームプレート用のループ付き。
背中の紐はH型。ボタンの留め方で3サイズに対応可能。

ベージュ サイズL 仕様両脇アウトポケット、右側のみアウトポケットの内側にペン差しポケット付き、左胸ペン差しポケット、ネーム挿しループ付き 種別エプロン 混率(%)ポリエステル100 機能制電素材、退色防止 丈(cm)(前中心)90 アズワン品番64-4111-69 身幅(cm)110 生地ツイル 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
カフェ
製造業

生地も縫製も、しっかりしていて使いやすいいのでリピートです。

対象商品:
48599724
2024-05-10
用途:
刺繍工場での作業
重光商事株式会社 様 (運輸・通信業)

毛玉になりにくく、ポケットの位置もちょうどよいです。いろんなエプロンを購入してきましたが、最終的にこれを使っています。

対象商品:
48599767
2022-08-05
用途:
社員用ユニフォームに(店員も兼ねているため)
有限会社鳳琳堂ビジネス 様

ナイロン素材なので、しわになりにくく汚れもつきにくいためユニフォームに使用しても
いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする