ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ミドルエプロン
ミドルエプロン FK7166
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48599907
品番
FK7166
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブルー
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き
種別
ミドルエプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
丈(cm)
(前中心)55
アズワン品番
64-4111-99
身幅(cm)
105
生地
ツイル
色番
7