ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ミドルエプロン
ミドルエプロン FK7166
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48599916
品番
FK7166
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き
種別
ミドルエプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
丈(cm)
(前中心)55
アズワン品番
64-4112-01
身幅(cm)
105
生地
ツイル
色番
8