ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの 胸当て
胸当てエプロン FK7168
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48600029
品番
FK7168
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
レッド
仕様
両脇アウトポケット
種別
胸当てエプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
丈(cm)
(前中心)85
アズワン品番
64-4112-14
身幅(cm)
62
生地
ツイル
色番
3