ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
メンズストレートパンツ FP6028M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48600799
品番
FP6028M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
後ろポケットは耐久性の高い片玉緑仕立てです。
前ファスナー開き&釦留めタイプです。ベルトループ付きです。
物の出し入れがしやすく、シルエットも美しい斜めポケットです。
色
ベージュ
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
93フリー
仕様
フロントファスナー開き・ボタン留め、両脇斜めポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、ベルトループ付き
種別
ストレートパンツ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股上(cm)
22.5
ヒップ(cm)
91
アズワン品番
64-4118-56
生地
ツイル
色番
1