曜日別特売
A-5003-2285 電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R 東京精密 48600879

電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード48600879品番A-5003-2285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
全長(mm)50ねじ径M2先端径(Φmm)4
注意
※日本国内での使用に限ります。
※直送先はユーザー様住所宛に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする