Lienbacher
Lienbacherの 暖房用品
Lienbacherの 暖房オプション・交換部品
Lienbacherの 暖房用品その他部品
LB ストーブファン スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48602279
品番
541248
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,069
販売価格(税別)
¥
12,790
バスケットに入れる
充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。
温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)
120×205×193
質量(g)
630
風量
140cfm
最高使用温度(℃)
345
作動温度(℃)
ファン:50
注意
※最高使用温度以上で使用すると故障しますので、温度管理ができる場所で使用してください。