LB ストーブファン 首振りタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48602288 品番541249
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥20,119
販売価格(税別)
18,290

ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)
充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。
温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。

寸法(mm)105×180×219 質量(g)715 風量150cfm 最高使用温度(℃)350 作動温度(℃)ファン:50、首振:90
注意
※最高使用温度以上で使用すると故障しますので、温度管理ができる場所で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする