MORSO
MORSOの 耐熱・防火手袋
ストーブグローブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
左手用
注文コード
48602306
品番
523505
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
皮革製なので柔らかく丈夫で耐熱性にも優れています。手首部分にマグネットが内蔵されているためログワゴンラックに貼り付けできて便利です。
用途
暖炉作業用に。
寸法(mm)
330
色
ブラック
タイプ
左手用
入数(双)
1
混率(%)
インナー:ポリエステル100
機能
耐熱性
全長(cm)
33
材質(アウター)
皮革