ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48602409
品番
FP6707U
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
SS
ウエスト(cm)
67
股下(cm)
75
仕様
パンツ裾上げ可能、脇ゴム入り、Dカン付き
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
23
ヒップ(cm)
90
アズワン品番
64-4124-13
生地
ツイル
色番
16