音声翻訳機 iFLYTEK Smart Translator

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48602690 品番SMARTTRANSLATOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

世界品質で世界とつながろう、iFLYTEK Smart Translator。
高い音声翻訳精度
世界トップレベルの音声翻訳精度の音声翻訳エンジンを搭載。
多彩な利用シーン
国際コンテストCHiMEで4連続1位受賞の高性能ノイズ除去技術により雑音の多い環境下でも正確に音声を認識でき、オフライン翻訳により場所を選ばず使用できます。
優れたUX
長年、音声翻訳機を開発してきたiFLYTEKだからこそできる、実際の利用シーンに寄り添った使いやすさを実現。タッチフリー翻訳・物理ボタン翻訳・画面タッチ翻訳の3つの音声翻訳方法を搭載。
ユーザビリティを追求した充実機能
【タッチフリー翻訳】
画面に触れることなく口元に近づけるだけで翻訳を開始し、画面を相手に傾けるだけで翻訳結果の再生と表示が行われます。
【カメラ翻訳(全50言語に対応)】
カメラで撮影した文字を翻訳可能。撮影した画像をそのまま全て翻訳する「全画面翻訳」と選択した部分だけ翻訳を行うことができる「なぞり翻訳」の2つのモードを搭載。
【オフライン翻訳】
事前に言語パックをダウンロードすることで、ネットワーク環境がない場所でも、オフライン翻訳
機能で音声翻訳が可能。また、カメラ翻訳は日英相互翻訳が可能。
日本語⇔英語、日本語⇔中国語 他一部言語対応
【対面翻訳】
画面を2分割してお互いの言語を表示し、2人で会話を楽しむことも可能。全18言語の相互翻訳に対応。
<利用シーン>
豊富な言語数と使いやすさで海外旅行客と会話できる、インバウンド対応
音声翻訳の他にカメラ翻訳で看板やメニューを読むことができて、旅行やビジネスで便利

付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書 寸法(mm)約56.5×140.6×10.4 ブラック 本体質量(g)約129.5 センサージャイロスコープ、加速度センサー、赤外線距離センサー、リニアモーター 充電時間1.5時間で100%充電 電池5V/2A、Type-C リチウムイオン電池 カード【SIM】Nano SIMカード(ホットスワップ対応)+e-SIM(内蔵) 電池寿命(連続時間)待機時:最大275、翻訳時:約5 スピーカーカスタムスピーカー バッテリー容量(mAh)2000 プロセッサー8core CPU 画素数500万画素 スクリーン5.05インチ(22:9) 外部接続3G(WCDMA)、4G(FDD-LTE、TD-LTE)、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/AC softAP)、Bluetooth 5.0 内蔵マイクU型4マイクアレイ ストレージ2GB+16GB
注意
※初回起動時から2年間はグローバル通信が無料でお使い頂けます。(e-SIM内蔵)
※3年目以降はWi-Fi、SIMなどのネットワーク接続が必要です。

商品説明動画

【公式】iFLYTEK Smart TranslatorPV動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする