VN-551PC ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEM 48602735 VN-551PC ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEM 48602735 VN-551PC ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEM 48602735 VN-551PC ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEM 48602735 VN-551PC ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEM 48602735 VN-551PC ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC OM SYSTEM 48602735

ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48602735 品番VN-551PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。
録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音
電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。
細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定
録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。
クリア再生・簡単ファイル管理
ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。
使いやすさ
最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。

付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付) 質量(g)67(電池含む) 形式記録・再生:WMA形式 使用温度範囲(℃)0〜42 外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず) 電源単4形乾電池(LR03)×2本 周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8 周波数特性【録音時】(メモ)200Hz〜7kHz、(会話)200Hz〜13kHz、(音楽)40Hz〜13kHz、(LP)200Hz〜3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz〜20kHz スピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ 録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570 容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4 最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3 ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする