エルモ滅菌ガーゼMサイズ徳用33枚入×5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード48602814 品番52141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,901
販売価格(税別)
4,455

キャッチコピー:ガーゼを無菌状態に保つ滅菌パックで衛生的!
商品説明:
ガーゼを無菌状態に保った綿100%の除菌ガーゼ
1枚ずつ包装してあるので、必要量のみ使え衛生的
使いやすいサイズに12折りしてあり、広げても使える

セット内容本体×5 材質綿 寸法(mm)75×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする