曲げれるサポートスプーン&フォークセット(ケース付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48602954 品番52165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

持ち手を好きな角度に曲げられる
材質:PE,ステンレス。サイズ:スプーン・フォーク:全長150×幅22mm、ケース:155×70×26mm。セット内容:スプーン×1、フォーク×1、ケース×1

用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。 セット内容スプーン×1、フォーク×1、ケース×1 材質PE、ステンレス ケース寸法(mm)155×70×26 全長×幅W(mm)スプーン・フォーク:150×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする