アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の リラックス用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の アイマスク
安眠ドーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603040
品番
52354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
キャッチコピー:快適な睡眠空間を確保!透明スマホポケット付
商品説明:両側メッシュポケット付
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
収納時寸法(cm)
20×20×2
使用時寸法(cm)
70×50×45