日進医療器
日進医療器の 体温計
日進医療器の 非接触式体温計
ユニコ秒速体温計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603049
品番
52404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温
商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー
オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容
本体のみ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
40×137×7
医療機器承認・認証・届出番号
304AKBZX00043000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
注意
※-