オーエ
オーエの バス用品
オーエの バスラック
マグネット 洗顔フォームホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603128
品番
4901065644238
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
浮かせて収納できるので、水切れがよく衛生的。
用途
バスラック
材質
本体:ABS樹脂、カップ:ポリプロピレン
幅(mm)
56
高さ(mm)
80
質量(g)
92
奥行(mm)
103