オーエ
オーエの 日用雑貨
オーエの ラック・フック
Arao! ハンガーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603137
品番
4901065840265
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
取りやすく片付けやすい、洗濯ハンガーのフッキングに。
用途
収納棚フック
材質
ABS樹脂
幅(mm)
47
高さ(mm)
124
質量(g)
98
奥行(mm)
90